| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11250 Herst.-Nr.: 10020 EAN/GTIN: 7612348100200 |
| |
|
| | |
| Pesola Federwaage Light Line Präzise, ultraleichte und handliche Federwaage, mit transparentem Skalenrohr und langen Doppelskalen mit hoher Auflösung. - Wägebereich:20 g - Ablesbarkeit: 0,2 g - Gehäusematerial: Aluminium - Länge: 225 - 330mm - Durchmesser: 12,2 mm - Lastaufnahme: Klammer - Präzision (Abweichung max.): 0,3 % - Farbe: rot Pesola Federwaage Light Line Serie. Präzise, ultraleichte und handliche Federwaage, mit transparentem Skalenrohr und langen Doppelskalen mit hoher Auflösung. Patentierte Tara-, Nullstell- und Federaufhänge-Technologie, mit frei drehbarem Innenrohr, ohne Einfluss auf die Anzeige. Taraschraube mit präziser Raster-Justierung schützt vor ungewollter Verstellung. Korrosionsfreie Materialien. Immer wiegebereit, ohne Batterien. Ein Schweizer Qualitätsprodukt mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis vom Weltmarktführer.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,03* | € 33,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,28* | € 33,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,75* | € 34,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,66* | € 34,89* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 32,04* | € 45,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|