| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11256 Herst.-Nr.: 20030 EAN/GTIN: 7612348200306 |
| |
|
| | |
| Pesola Federwaage Micro Linie Präzise, ultraleichte und handliche Federwaage, mit transparentem Skalenrohr und langen Doppelskalen mit hoher Auflösung. - Wägebereich:30g - Ablesbarkeit: 0,25 g - Austausch untere Aufhängung: System "click and go" - Länge: 220 - 300mm - Durchmesser: 12 mm - Lastaufnahme: Klammer - Präzision (Abweichung max.): 0,3 % - Farbe: rot Pesola Federwaage Micro Linie Serie. Genauer handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr, Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Taraschraube mit präziser Raster-Justierung schützt vor ungewollter Verstellung. Untere Aufhängung dreh- und schwenkbar, sowie durch verschiedenes Zubehör leicht austauschbar. Ein multifunktionales, langlebiges Messmittel zur Zugkraftmessung. Immer einsatzbereit, ohne Batterien. Ein tausendfach bewährtes Schweizer Qualitätsprodukt vom Weltmartktführer. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,68* | € 45,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,10* | € 46,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,73* | € 47,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,68* | € 47,96* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,59* | € 58,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|