| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11277 Herst.-Nr.: 80049 EAN/GTIN: 7612348800490 |
| |
|
| | |
| Pesola Zug- Kraftmesser / Federwaage Macro Linie Genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung. - Kapazität:50 N - Teilung: 0.5 N - Länge:370 -510mm - Durchmesser: 32mm - Lastaufnahme: Haken - Präzision (Abweichung max.): 0,3 % - Farbe: braun Pesola Zug- Kraftmesser / FederwaageMacroLinie Serie Genaue handliche Federwaage mit robustem, eloxiertem und abriebfreiem Aluminiumrohr sowie langer Präzisionsskala mit hoher Auflösung. Tara- und Nullstellvorrichtung sowie dreh- und schwenkbarer Aufhängebügel. Haken dreh- und schwenkbar, sowie durch verschiedenes Zubehör austauschbar. Aufhängeelemente aus Inox. Schleppzeiger (z.B. für stehende Anzeige bei Zerreissproben bis maximal 30 kg) und handlicher, abnehmbarer Handgriff im Lieferumfang enthalten. Ein multifunktionales, langlebiges Messmittel zur Gewichtsbestimmung und Zugkraftmessung. Druckkraftmessung mit optionalem Zubehör jederzeit möglich, d.h. zwei Funktionen in einem Messmittel. Immer einsatzbereit, ohne Batterien. Ein tausendfach bewährtes Schweizer Qualitätsprodukt vom Weltmartktführer. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,72* | € 106,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 89,10* | € 107,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,89* | € 107,57* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,93* | € 109,32* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 90,93* | € 118,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|