| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11309 Herst.-Nr.: PHS040 EAN/GTIN: 7612348910403 |
| |
|
| | |
| Pesola Hängewaage Diese kompakte digitale Hängewaage weist ein stabiles Kunststoffgehäuse und einen grossen Haken auf. - Kapazität:40 kg / 88 Lb (min. Last 100 g / 3.5 oz) - Teilung (d): 10 g / 0.5 oz - Nullstellfunktion: automatisch und manuell - Aussenmasse total (L x B x D): 22.5 x 5.8 x 3.0 cm. - Anzeige LCD: 4 Stellen, 12 mm hoch Pesola Hängewaage Die Länge beträgt vom Handgriff bis zum Haken nur 22 cm, die Aufhängelemente zusammengefaltet nur 12 cm. Der praktische, schwenkbare Handgriff und der flexible Haken ermöglichen präzise, vertikale Gewichtsbestimmungen. Automatische Nullstellung beim Aufstarten. Grosse LCD Anzeige. Wahlmöglichkeit von Gewichtseinheiten kg, g, lb, oz. Die automatische “Hold-Funktion” nach 3 Sekunden mit stabiler Last, signalisiert durch ein „Beep“, friert die Anzeige ein. Dies ermöglicht eine komfortable Ablesung auf Augenhöhe nach dem abhängen einer schweren Last. Tara-Funktion. Batterie-Unterspannung wird angezeigt. Überlastanzeige [EEEE] hilft die Messzelle zu schützen. Pesola Digitalwaagen, die optimalen Waagen für Industrie, Gewerbe, Forschung, Schulen, Büro, Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Produktion, Medizin, Labor und vieles mehr. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,40* | € 42,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,63* | € 44,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,67* | € 46,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,83* | € 70,26* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,10* | € 70,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|