Pesola Heavy-Duty Hängewaage
Heavy-Duty Hängewaage in robuster Bauweise mit einer maximalen Kapazität von 50kg, bei einer Ablesbarkeit von 20g
- Kapazität:50kg
- Teilung (d): 20g
- Aufhängung: Schäkel (oben), Haken (unten)
- Aussenmasse Gehäuse (L x B x D): 140 x 81 x 46mm
- Anzeige LCD: 55 x 24mm
Pesola Heavy-Duty Hängewaage
Das Metallgehäuse ermöglicht den Einsatz in rauer Umgebung. Ein rostfreier Schäkel (oben) und Haken (unten) erlaubt das stabile anbringen selbst von schweren Lasten. Dank der professionellen Folientastatur lässt sich die Waage einfach und komfortable bedienen. Die Masseinheit kann ohne Mühe von Kilogramm auf Pfund umgestellt werden. Die beleuchtete LCD Anzeige ermöglicht ein angenehmes Ablesen des Messresultats. Die mitgelieferten 3xAA Batterien erlauben die sofortige Inbetriebnahme.
Merkmale:
- Metall Gehäuse
- Für raue, industrielle Umgebung
- Grosses LCD Display, hinterleuchtet
- Hold Funktion
- Rostfreier Schäkel (oben) und Haken (unten)
- Masseinheit wählbar (kg, lb)
- Sofort betriebsbereit mit 3xAA Batterien (inkludiert)
- Auto-off Funktion
- Benutzerseitig kalibrierbar
Pesola Digitalwaagen, die optimalen Waagen für Industrie, Gewerbe, Forschung, Schulen, Büro, Naturwissenschaften, Landwirtschaft, Produktion, Medizin, Labor und vieles mehr.