Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Tierwaage - 6958.01.002 - 1500kg/500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Tierwaage - 6958.01.002 - 1500kg/500g
Soehnle Tierwaage - 6958.01.002 - 1500kg/500g
Artikel-Nr.:
     7303-M11391
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     6958.01.002
EAN/GTIN:
     4006484620136
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Veterinärwaage

Soehnle Tierwaage - 6958.01.002
Höchstlast:1500 kg. •Ablesbarkeit:500 g.

•Abmessungen:2.087 x 1.010 x 63 mm.

•Wiegeeinheiten:kg oder lb.

•Batteriebetrieb:mit vier Mignon Batterien 1,5 V AA (im Lieferumfang enthalten).

Außerdem:

- Zweigeteilte Wägebrücke

- Plattformen einzeln verpackt zur Reduktion der Versandkosten

- Je Plattform vier Wägezellen, vier verstellbare Füße und zwei Griffe

- Untergestell aus Stahl

- Wägebrücke aus Tränenblech

- Drei Anschlusskästen, Schutzart IP 65

- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Hold

- Batteriestandsanzeige (Batteriesymbol im Display)

- Energiesparende Auto-Off-Funktion

- Serielle RS 232-Schnittstelle (entsprechendes Datenkabel siehe Zubehör)

- Netzteilbetrieb optional (siehe Zubehör)

Weitere Suchbegriffe: tierwaage, Zählwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,77*
€ 1.084,47*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 928,35*
€ 1.084,49*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,49*
€ 1.290,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,54*
€ 1.270,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.056,87*
€ 1.257,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,36*
€ 1.213,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,06*
€ 1.168,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 941,14*
€ 1.119,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,35*
€ 1.104,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.