| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M114 Herst.-Nr.: CH 15K20 EAN/GTIN: 4045761027169 |
| |
|
| | |
| Kern CH 15K20 Hängewaage Praktisch, preiswert und stets griffbereit!
- Wägebereich:15 kg. - Ablesbarkeit: 20 g. - Gehäuse-Material: Kunststoff - Gesamtabmessung (BxTxH): 90mm x 30mm x 270mm. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Hängewaage Kern CH. Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang. Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc. Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise eingefroren werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste. Haken (Edelstahl) Maßband, herausziehbar, Messlänge ca. 100 cm. Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz. Startbereit: 9 V Block inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, taschenbandmaß 1m, handwaage, kern & sohn kranwaage, Präzisionswaage |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,35* | € 59,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,85* | € 59,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,08* | € 60,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,42* | € 60,10* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,29* | € 62,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|