Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Wandwaage - 7627.41.002 - 150kg/50g - ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Wandwaage - 7627.41.002 - 150kg/50g - ohne Eichung
Soehnle Wandwaage - 7627.41.002 - 150kg/50g - ohne Eichung
Soehnle Wandwaage - 7627.41.002 - 150kg/50g - ohne Eichung
Soehnle Wandwaage - 7627.41.002 - 150kg/50g - ohne Eichung
Soehnle Wandwaage - 7627.41.002 - 150kg/50g - ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M11487
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     7627.41.002
EAN/GTIN:
     4006484006596
Suchbegriffe:
Plattformwaage

Soehnle Wandwaage - 7627.41.002 ohne Eichung

- Wägebereich:150kg

- Ablesbarkeit: 50g

- Plattfromgröße: 500 x 400 mm

- Terminal 3025:Alphanumerische Tastatur, Tarahandeingabe, Barcodemanagement, Organisationsdatenspeicher.

- Gewicht:nur 22 kg, von einer Person bequem montierbar.

Die besonderen Vorteile der Soehnle Professional Wandwaagen sind der geringe Platzbedarf und ein hoher Schutz gegen Staub, Nässe und Reinigungschemikalien. Die kompakten Abmessungen und die hochklappbare Wägeplattform ermöglichen den Einsatz auch in beengten Räumlichkeiten. Die Befestigung an der Wand bringt Vorteile bei der Reinigung durch völlige Bodenfreiheit.

- Nur 100 mm Bautiefe im hochgeklappten Zustand

- Höhe der Rückwand 200 mm

- Einfache Installation dank Bohrschablone und wenigen Justierarbeiten

- Einstellen der Überlast entfällt komplett Funktionen: Wiegen und Tarieren, Nullstellen, Summieren, Kommissionieren, Kontrollieren, Plus-/Minus-Verwiegung

- Offene Konstruktion komplett aus Edelstahl, einschließlich Wägezelle Wandwaage

- Schutzart IP 68/69K, geeignet zur Hochdruckreinigung

- Terminal: Staub- und spritzwassergeschützt, Schutzart IP 67

- Integriertes Netzteil

- Optional: Wand-/Stativhalter 2503.30.003, Tischhalter 2503.30.004

+++ Achtung +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.696,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.031,37*
€ 2.417,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,29*
€ 2.377,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.978,31*
€ 2.354,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,38*
€ 2.238,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,93*
€ 2.089,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.717,76*
€ 2.044,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,38*
€ 2.018,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.