Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Zählwaage IP42 - 9170.01.040 - 3kg/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Zählwaage IP42 - 9170.01.040 - 3kg/0,1g
Soehnle Zählwaage IP42 - 9170.01.040 - 3kg/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M11494
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     9170.01.040
EAN/GTIN:
     4006484013099
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage 0,1g
zählwaage
soehnle professional zählwaage

Soehnle Zählwaage 9170.01.040 IP42

- Wägebereich: 3kg

- Ablesbarkeit: 0,1g

- Plattfromgröße: 310 x 275 x 70 mm.

- Für Zählteile ab:  0.3g.

Außerdem:

Die Waage ist zu einem Zählwaagen-System erweiterbar mit entsprechendem Drucker und Signallampe.

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig.

- Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3).

- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste.

- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm.

- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise.

- Integrierte USB-Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle).

- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Plus-/Minus-Verwiegung, Stück-kontrolle / Stücksummierung, Referenzgewichtsoptimierung. Weitere  Funktionen entsprechend Kompaktwaage 717x, 917x.

- Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung.

- Der Add-Mode führt zu einer genaueren Zählmengenermittlung indem das Waagenterminal prüft, ob das Gesamtgewicht der aufgelegten Referenzteile kleiner ist, als das eingestellte Mindest-Referenzgewicht.

- Gut-Schlecht-Kontrollfunktion mit Piepser und optischer Anzeige.

- Optional: externe Kontrollampel (Bestell-Nr.: 2551.04.001 oder 2551.50.002).

- Echtzeit-Uhr mit Datum.

- Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung und Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb.

- Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.

- Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen, wie Ethernet, WLAN / Bluetooth® mit Antenne, USB – Schnittstelle für Tastatureinschleifung, RS232 - Drucker | EDV | Groß-/Zweitanzeige.

- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301

- Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl

- Terminalgehäuse: Kunststoff Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,54*
€ 584,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,62*
€ 579,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,41*
€ 500,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 411,27*
€ 489,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.