Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.05.140 - 60kg/2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.05.140 - 60kg/2g
Soehnle Zählwaage IP65 - 9171.05.140 - 60kg/2g
Artikel-Nr.:
     7303-M11511
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     9171.05.140
EAN/GTIN:
     4006484013242
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage

Soehnle Zählwaage 9171.05.140 IP65

- Wägebereich: 60kg

- Ablesbarkeit: 2g

- Plattfromgröße: 400 x 300 x 75 mm.

- Für Zählteile ab: 6g.

Außerdem:

Die Waage ist zu einem Zählwaagen-System erweiterbar mit entsprechendem Drucker und Signallampe.

- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig.

- Schnelles und stabiles Stillstandsverhalten (Filtertyp 3).

- 10-Tasten Bedienung mit frei belegbarer Funktionstaste.

- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm.

- Flexibler Einsatz an verschiedenen Orten durch optionalen Akkubetrieb und extra flache Bauweise.

- Integrierte USB-Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle).

- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zählen, Plus-/Minus-Verwiegung, Stück-kontrolle / Stücksummierung, Referenzgewichtsoptimierung. Weitere Funktionen entsprechend Kompaktwaage 717x, 917x.

- Die automatische Referenzgewichtsoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung.

- Der Add-Mode führt zu einer genaueren Zählmengenermittlung indem das Waagenterminal prüft, ob das Gesamtgewicht der aufgelegten Referenzteile kleiner ist, als das eingestellte Mindest-Referenzgewicht.

- Gut-Schlecht-Kontrollfunktion mit Piepser und optischer Anzeige.

- Optional: externe Kontrollampel (Bestell-Nr.: 2551.04.001 oder 2551.50.002).

- Echtzeit-Uhr mit Datum.

- Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung und Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb.

- Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz.

- Weitere Steckplätze für optionale Schnittstellen, wie Ethernet, WLAN / Bluetooth® mit Antenne, USB – Schnittstelle für Tastatureinschleifung, RS232 - Drucker | EDV | Groß-/Zweitanzeige.

- Wägeplattform: Edelstahl rostfrei 1.4301

- Unterkonstruktion: pulverbeschichteter Stahl

- Terminalgehäuse: Kunststoff Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,04*
€ 715,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,67*
€ 689,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,88*
€ 682,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,02*
€ 649,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,94*
€ 623,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,54*
€ 578,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.