Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFS 600-1S05 Schulwaage - 620g/0,1g - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EFS 600-1S05 Schulwaage - 620g/0,1g - 5 Stück
Kern EFS 600-1S05 Schulwaage - 620g/0,1g - 5 Stück
Kern EFS 600-1S05 Schulwaage - 620g/0,1g - 5 Stück
Kern EFS 600-1S05 Schulwaage - 620g/0,1g - 5 Stück
Kern EFS 600-1S05 Schulwaage - 620g/0,1g - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     7303-M11539
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EFS 600-1S05
EAN/GTIN:
     4045761274303
Suchbegriffe:
Schulwaage
schulwaage

Kern EFS 600-1S05 Schulwaage - 5 Stück

Perfekte Schulwaage für den experimentellen Unterricht – einfache Bedienung, platzsparend, stapelbar.

- Lieferumfang: 5 x EFS 600-1.

- Wägebereich: 620 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität:0,3 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Wägefläche (d):134 mm x 127 mm.

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Präzisionswaage EFS

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet.
Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren.
Besonders flache Bauweise.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.
Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung.
Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.

Weitere Suchbegriffe: Kranwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,606*
€ 37,046*
Lager 7303
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,65*
€ 173,63*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,80*
€ 194,55*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 707,67*
€ 782,15*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.