Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1- 60kg/10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1- 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1- 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1- 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1- 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1- 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1- 60kg/10g
Artikel-Nr.:
     7303-M11555
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30684740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage

Ohaus Tischwaage Defender i-D33P60B1R1
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen.
Höchstlast:60 kg. •Ablesbarkeit:10 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm, Pfund, Unze, Pfund: Unze.
•Anwendungsmodi:Wägen, Kontrollwägen, Zählen, Summieren
•Stromversorgung:100-240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil oder C-Batterie (nicht enthalten) Optionale wiederaufladbare Batterie (nicht enthalten).
•Schutzart: IP54 (mit optionaler Staubschutzhülle).
•Konstruktion:ABS-Gehäuse, pulverbeschichtete Stahlhalterung.
•Tastatur: 4 Funktionstasten.
•Betriebstemperaturbereich:-10 bis 40 °C.
•Display:Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm.
•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):355 x 305 x 121.8 x 75 x 541.6 x 489.1 mm.
Die tragbaren Waagen der Serie OHAUS Defender 3000 sind ideal für allgemeine Wägeanwendungen sowie für einfache Zähl- und Kontrollwägeanwendungen im Bereich Produktion, Verpackung, Warenlager, Inventur, Versand und Wareneingang. Die Defender 3000-Serie überzeugt durch ein einfaches, aber robustes Rohrrahmen-Design und zeichnet sich neben einer Anzeige mit taktilen Tasten durch eine mehrfarbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Netz- oder Akkubetrieb und flexible Montagemöglichkeiten aus.

Einzigartige Aussatattung:

• Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.

• Diese robuste Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet (IP65). Das Anzeigegerät ist mit einem robusten ABS-Gehäuse und einer Stahlhalterung ausgestattet.

• Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattetmit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 352,92*
€ 457,59*
Frei Haus
ab € 447,91*
€ 521,85*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,59*
€ 544,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,20*
€ 444,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 365,09*
€ 434,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,92*
€ 419,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 352,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.