Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW60B1R1-EU - 60kg/10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW60B1R1-EU - 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW60B1R1-EU - 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW60B1R1-EU - 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW60B1R1-EU - 60kg/10g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW60B1R1-EU - 60kg/10g
Artikel-Nr.:
     7303-M11571
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30685246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
ohaus tischwaage
tischwaage

Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW60B1R1-EU
Kompaktwaagen für grundlegende Industrieanwendungen.
Höchstlast:60 kg. •Ablesbarkeit:10 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm, Pfund, Unze, Pfund: Unze.
•Anwendungsmodi:Wägen, Kontrollwägen, Zählen, Summieren
•Stromversorgung:100-240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil oder C-Batterie (nicht enthalten) Optionale wiederaufladbare Batterie (nicht enthalten).
•Schutzart: IP65
•Konstruktion:Gehäuse und Halterung aus Edelstahl 304.
•Tastatur: 4 Funktionstasten.
•Betriebstemperaturbereich:-10 bis 40 °C.
•Display:Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm.
•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):355 x 305 x 122 x 75 x 542 x 489 mm.
Diese vielseitigen und tragbaren Defender 3000 Kompaktwaagen sind ideal für allgemeine Wägeanwendungen und einfache Zähl- und Kontrollwägeanwendungen im Bereich Produktion, Verpackung, Warenlager, Inventur, Versand und Wareneingang. Die Defender 3000-Serie überzeugt durch ein einfaches, aber robustes Edelstahldesign und eine Edelstahlanzeige mit taktilen Tasten sowie eine mehrfarbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und eine integrierte, wiederaufladbare Batterie.

Einzigartige Aussatattung:

• Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.

• Diese Industriewaage ist mit einer Wägeplattform aus Edelstahl 304, einem Rohrrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl sowie einer Aluminiumwägezelle ausgestattet (IP65). Das Anzeigegerät ist mit einem Edelstahlgehäuse und einer Halterung ausgestattet.

• Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 452,73*
€ 584,01*
Frei Haus
ab € 594,82*
€ 681,55*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,01*
€ 694,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,96*
€ 665,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 553,37*
€ 658,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,47*
€ 613,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 468,94*
€ 558,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,73*
€ 538,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.