Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Heizplatten-Rührer e-G71HS07C 230V EU - 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G71HS07C 230V EU - 15 l
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G71HS07C 230V EU - 15 l
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G71HS07C 230V EU - 15 l
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G71HS07C 230V EU - 15 l
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G71HS07C 230V EU - 15 l
Artikel-Nr.:
     7303-M11598
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30500603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
Großmagnetrührer

Ohaus Heizplatten-Rührer e-G71HS07C 230V EU

Langlebige Heizrührer mit überlegenen Sicherheitsmerkmalen und intelligenter Leistung.

Drehzahlbereich:60 rpm bis 1600 rpm.

Kapazität:15l.

Stabile Drehzahl:+/-2%

Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 500 °C.

Temperaturstabilität: +/- 1 % Heizplatte, unter 100 °C +/- 1 °C und +/- 0,5 % Sensor, unter 100 °C +/- 1 °C.

Temperaturkalibrierung: fünf Heizplatten und fünf Sensoren.

Kontrolle:Digital.

Anzeige:LCD mit Hintergrundbeleuchtung.

Material der Deckplatte: Keramik.

Abmessungen der Deckplatte: 17.8 x 17.8 cm.

OHAUS Guardian 7000 Heizrührer zeichnen sich durch hervorragende Sicherheitsmerkmale und eine hervorragende Heiz- und Mischleistung aus. SmartHousing™ ist chemikalienbeständig mit einer innovativen, leicht zu reinigenden Bauweise: Die Ablaufrinnen leiten übergelaufene Flüssigkeit weg von internen Komponenten und dem abgewinkelten Glas-Bedienfeld. Das helle LCD-Display enthält intuitive Symbole, Temperatur-, Drehzahl- und Zeitanzeigen – die gesamte Bauweise dient zur Überwachung der Leistung überall im Labor.

Einzigartige Ausstattung:

Die Technologien SmartPresence™ und SmartLink™ gewährleisten einen überwachten Betrieb. Schützen Sie Ihr Labor mit den Technologien SmartPresence™ und SmartLink™. Diese exklusive Ausstattung sorgt dafür, dass die Heizfunktion automatisch abgeschaltet wird, wenn nach Ablauf einer vom Benutzer eingestellten Zeitüberschreitung niemand erkannt wird.

Laborschutz durch das System SafetyHeat™ Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem, das zwei unabhängige Sicherheitssteuerungen verwendet, um die Elektronik kontinuierlich zu überwachen und die Heizfunktion abzuschalten, bevor ein Überhitzungszustand auftritt.

Kraftvolle, konsistente Rührleistung Unser leistungsstarker Motor ermöglicht präzises Rühren von 60 bis 1600 U/min. Ein starker Magnet und eine durchdachte Softwaresteuerung vermeiden Verspritzen beim Starten und im Betrieb, die sichere Magnetkupplung hilft bei zähflüssigen Proben.

Kundenspezifische Leistung für präzise Anwendungen Mit SmartHeat™ können Sie die Höchsttemperatur der Einheit einstellen, und mit SmartRate™ sind schnelle oder langsame Temperatur- und Drehzahlanstiege möglich. Die Programmierfunktion ermöglicht die Speicherung von 5 Multi-Stufen-Programmen.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 692,89*
€ 874,07*
Frei Haus
ab € 663,29*
€ 934,36*
Frei Haus
ab € 924,69*
€ 1.046,30*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,07*
€ 1.040,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,43*
€ 1.021,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 849,85*
€ 1.011,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,91*
€ 949,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,48*
€ 879,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 723,41*
€ 860,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,89*
€ 824,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 692,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.