Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU - 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU - 15 l
Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU - 15 l
Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU - 15 l
Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU - 15 l
Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU - 15 l
Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU - 15 l
Artikel-Nr.:
     7303-M11603
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30500543
EAN/GTIN:
     k.A.

Ohaus Rührer e-G51ST07C 230V EU

Zuverlässige Heizrührer mit herausragenden Sicherheitsmerkmalen für den täglichen Gebrauch.

Drehzahlbereich:60 bis1600 U/min.

Funktion:Rühren.

Kapazität:15l.

Stabile Drehzahl:+/-2% .

Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 500 °C.

Temperaturstabilität: +/- 3 % Heizplatte, unter 100 °C +/- 2 °C.

Temperaturkalibrierung: drei Heizplatten und drei Sensoren.

Kontrolle:Digital.

Anzeige:hintergrundbeleuchtetes LCD-Display für Temperatur.

Material der Deckplatte: Keramik.

Abmessungen der Deckplatte: 17.8 x 17.8 cm.

Die OHAUS Guardian 5000™ Heizrührer sind für den sicheren und zuverlässigen Betrieb in Forschung, Bildung und Industrie konzipiert. Das Design gewährleistet eine ordnungsgemäße Durchmischung und genaue Steuerung der Temperatur der Heizplatte. Bei Verwendung eines optionalen Temperatursensors können Sie auch direkt die Temperatur der Probe steuern. Die Modelle verfügen über eine Einpunkt-Kalibrierungsfunktion für mehrere Sollwerte. Wählen Sie aus fünf Modellen mit drei Größen die Heizplatten aus, die Sie täglich zum Heizen und Rühren benötigen.

Einzigartige Ausstattung:

Laborschutz durch das System SafetyHeat™ Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem mit zwei unabhängigen Sicherheitssteuerungen überwacht die Elektronik kontinuierlich und schaltet die Heizfunktion ab, bevor eine Überhitzung auftritt.

Kraftvolle, konsistente Rührleistung Unser leistungsstarker Motor ermöglicht präzises Rühren von 60 bis 1600 U/min. Ein starker Magnet und eine durchdachte Softwaresteuerung vermeiden Verspritzen beim Starten und im Betrieb, die sichere Magnetkupplung hilft bei zähflüssigen Proben.

Leicht ablesbare LCD-Anzeige mit allen Angaben, die Sie brauchen Das helle LCD-Display enthält intuitive Symbole, große Temperatur- und Drehzahlanzeigen sowie eine markante Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche – die gesamte Bauweise dient zur Überwachung der Leistung überall im Labor.

Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit mit der exklusiven Technologie SmartHousing™ SmartHousing™ ist chemikalienbeständig mit einer innovativen, leicht zu reinigenden Bauweise; die Ablaufrinnen leiten übergelaufene Flüssigkeit weg von internen Komponenten und dem abgewinkelten Bedienfeld.
 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,02*
€ 492,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,57*
€ 406,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,25*
€ 373,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.