Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Heizplatten-Rührer e-G31HSRDS 115V EU - 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G31HSRDS 115V EU - 15 l
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G31HSRDS 115V EU - 15 l
Ohaus Heizplatten-Rührer e-G31HSRDS 115V EU - 15 l
Artikel-Nr.:
     7303-M11608
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30680290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
heizplatten labor

Ohaus Heizplatten-Rührer e-G31HSRDS 115V EU

Kostengünstige digitale Heizrührer für Sicherheit, leistungsstarkes
Rühren und schnelles Erhitzen.


Drehzahlbereich: 80 rpm bis 1600 rpm.

Kapazität: 15l.

Stabile Drehzahl: +/-2%

Temperaturbereich: 5 °C über Raumtemperatur bis 380 °C.

Temperaturstabilität: +/- 3 % Heizplatte, unter 100 °C +/- 2 °C und +/- 2 % Sensor, unter 100 °C +/- 2 °C.

Temperaturkalibrierung: Ein Heizplatte und ein Sensor.

Kontrolle: Digital.

Anzeige: Hintergrundbeleuchtetes LCD für Temperatur und Geschwindigkeit.

Material der Deckplatte: Keramikbeschichteter Edelstahl.

Abmessungen der Deckplatte: 13,5 cm Durchmesser.

OHAUS Guardian™ 3000-Heizrührer sind für Erhitzen und Rühren in allen Laborumgebungen ausgelegt. Das helle LCD-Display enthält leicht ablesbare Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen, intuitive Symbole und eine auffällige Anzeige für heiße Oberfläche, die aufleuchtet, wenn die Heizplatte über 40 °C warm ist. Wählen Sie aus drei Plattengrößen für Ihre spezifische Anwendung. Alle Modelle können mit dem optionalen Temperaturfühler zur präzisen Temperatursteuerung der Probe verwendet werden.

Einzigartige Ausstattung:

• Sicherheit zu erschwinglichen Preisen. Die Guardian™ 3000-Geräte bieten Sicherheit, kontrolliertes Erhitzen und leistungsstarkes Rühren für den allgemeinen Laboreinsatz – und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis.

• SafetyHeat™ schützt das Labor. Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem mit zwei unabhängigen Sicherheitssteuerungen überwacht die Elektronik und schaltet die Heizfunktion ab, bevor eine Überhitzung auftritt.

•Auf Langlebigkeit ausgelegt – das robuste Metallgehäuse verfügt über eine wassergeschützte Konstruktion für eine lange Lebensdauer im Labor unter rauen Bedingungen. Die glatte, chemikalienbeständige Keramikplatte erleichtert die Reinigung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,59*
€ 538,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,55*
€ 514,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 414,53*
€ 493,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.