Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Heizplatte e-G21HP07C 230V EU - 15 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Heizplatte e-G21HP07C 230V EU - 15 l
Ohaus Heizplatte e-G21HP07C 230V EU - 15 l
Artikel-Nr.:
     7303-M11612
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30680273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizplatten Labor
Laborheizplatte
Laborkocher
heizplatten labor

Ohaus Heizplatten e-G21HP07C 230V EU

Robuste und zuverlässige analoge Heizplatten und Rührer für allgemeine Heiz- und Rühranwendungen.

Drehzahlbereich:- .

Funktion:Erhitzen.

Kapazität:15l.

Stabile Drehzahl:- .

Temperaturbereich: 70 °C - 500 °C.

Kontrolle:Analog.

Material der Deckplatte: Keramik.

Abmessungen der Deckplatte: 17.8 x 17.8 cm.

Modellreihe OHAUS Guardian™ 2000 sind ideal für Bildungseinrichtungen und andere Laborumgebungen, in denen wirtschaftliches, schnelles Erhitzen und zuverlässiges Rühren von bis zu 15 l erforderlich sind. Alle drei Größen bieten eine unkomplizierte Tastensteuerung zur problemlosen Einstellung der Heiz- und Rührfunktionen. Das robuste Gehäuse enthält einen integrierten Stativstangenhalter, der die optionale Stativstange aufnimmt.

Einzigartige Ausstattung:

• Sicheres Aufheizen bis 500 °C und Verrühren von bis zu 15 l mit der benutzerfreundlichen Tastensteuerung für ein unkompliziertes Arbeiten im Laboralltag in Verbindung mit einem günstigen Preis.

•Auf Langlebigkeit ausgelegt – das robuste Metallgehäuse ist auslaufsicher konstruiert und für eine lange Lebensdauer selbst unter rauen Bedingungen im Labor geschaffen. Die glatte, chemikalienbeständige Keramikdeckplatte ist perfekt für eine problemlose Reinigung.

• Sicherheit ist von größter Bedeutung – die gut sichtbare Heizplatten-Anzeige leuchtet auf,wenn die Temperatur des Heizelements über 40 °C liegt. Somit steht die Sicherheit im Fokus um den Endnutzer bei allen Arbeitsanwendungen zu schützen.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 284,73*
Frei Haus
ab € 233,24*
€ 296,96*
Frei Haus
ab € 261,24*
€ 297,22*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.