Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU - 150kg/20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU - 150kg/20g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU - 150kg/20g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU - 150kg/20g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU - 150kg/20g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU - 150kg/20g
Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU - 150kg/20g
Artikel-Nr.:
     7303-M11633
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30684780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage

Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1X7-EU
Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist.

Höchstlast:150 kg. •Ablesbarkeit:20 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm, Pfund, Unze, Pfund: Unze.
•Anwendungsmodi:Wägen, Kontrollwägen, Zählen, Summieren
•Stromversorgung:100-240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil oder C-Batterie (nicht enthalten) Optionale wiederaufladbare Batterie (nicht enthalten).
•Wägebrückenkonstruktion: Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl mit Rahmen aus Edelstahl, silikon dichte Edelstahl-Wägezelle gemäß IP67.
•Konstruktion:Gehäuse und Halterung aus Edelstahl 304.
•Tastatur: 4 Funktionstasten.
•Betriebstemperaturbereich:-10 bis 40 °C.
•Display:Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm.
•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):650 x 500 x 150 x 90 x 894.6 x 784.6 mm.
Die abwaschbaren Defender 3000-Tischwaagen eignen sich ideal für allgemeine Wäge-, Zählund Kontrollwägeanwendungen in Abwaschbarkeit erfordernden bzw. feuchten Umgebungen. Die Defender 3000-Serie überzeugt durch ein einfaches, aber robustes Edelstahldesign und eine Edelstahlanzeige gemäß IP66 mit taktilen Tasten sowie eine mehrfarbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Netz- oder Standard-Akkubetrieb und flexible Montagemöglichkeiten.

Einzigartige Aussatattung:

• Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist.

• Die Ausstattung dieser robusten Industriewaage beinhaltet eine Plattform aus Edelstahl 304 nebst Rahmen und eine Wägezelle mit Schutzart IP67. Das Anzeigegerät ist mit einem abwaschbaren Gehäuse aus Edelstahl 304 mit Halterung und Schutzart IP66 ausgestattet.

• Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.116,29*
€ 1.307,22*
Frei Haus
ab € 1.438,82*
€ 1.535,04*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,22*
€ 1.555,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,25*
€ 1.540,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.282,41*
€ 1.526,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,83*
€ 1.458,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,73*
€ 1.399,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.128,38*
€ 1.342,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,29*
€ 1.328,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.