| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M11647 Herst.-Nr.: 30235942 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ohaus Tischwaage Defender D24PE150FX Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu einem erschwinglichen Preis! •Höchstlast:150 kg. •Ablesbarkeit:20 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm, Pfund. •Anwendungsmodi:Wägen, Zählen, Summieren •Stromversorgung:Wiederaufladbarer Akku (enthalten), Netzadapter (enthalten). •Waagenabmessungen (B x L x H ):500 × 712 x 940 mm Die Tischwaagen der Reihe Ohaus Defender 2000 bieten die für Ohaus typische Genauigkeit für kommerzielle und industrielle Wägeanwendungen zu einem unschlagbaren Preis. Verlassen Sie sich auf die OHAUS Defender 2000 Serie wenn Sie Genauigkeit möchten und gleichzeitig Ihr Budget optimal nutzen wollen. Die polierte Waagschale aus Edelstahl 430 mit lackiertem Rahmen aus Karbonstahl und IP65-Wägezelle aus Aluminium bietet Stabilität und Langlebigkeit. Die rote LED-Anzeige der Defender 2000 ist auch in schlecht beleuchteten Umgebungen klar und deutlich ablesbar. Ein Netzadapter und ein interner, wiederaufladbarer Bleiakku können für den Betrieb Ihrer Defender 2000 eingesetzt werden. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,11* | € 510,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,00* | € 607,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,21* | € 628,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|