Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Tischwaage Defender i-D61PW15K1R5 - 15kg/1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Tischwaage Defender i-D61PW15K1R5 - 15kg/1g
Ohaus Tischwaage Defender i-D61PW15K1R5 - 15kg/1g
Ohaus Tischwaage Defender i-D61PW15K1R5 - 15kg/1g
Artikel-Nr.:
     7303-M11675
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30608729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaage

Ohaus Tischwaage Defender i-D61PW15K1R5
Fortgeschrittene IP68/IP69k Washdown-Tischwaage.

Höchstlast:15 kg. •Ablesbarkeit:1 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm, Pfund, Unze, Pfund: Unze, Tonne (metrische Tonne).
•Anwendungsmodi:Wägen, Kontrollwägen, Prozentwägen, dynamisches Wägen/Anzeige mit Standbild, Zählen mit APW-Optimierung, Kontrollzählen, Abfüllen (nur i-DT61XWE).
•Stromversorgung:6 D-Zellbatterien.
•Wägebrückenkonstruktion: Oberer und unterer Rahmen aus Edelstahl 316, hermetisch dichte Wägezelle aus Edelstahl gemäß IP68/IP69K.
•Konstruktion:Polycarbonat-Kunststoffgehäuse, Halterung aus Edelstahl 316.
•Tastatur: 6 erhöhte Funktionstasten mit fühlbarem Druckpunkt.
•Betriebstemperaturbereich:-10 bis 40 °C.
•Display:Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm.
•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):300 x 300 x 106 x - x 129 x 596 mm.
Die ‘Extreme Washdown’-Tischwaage der Defender 6000-Serie wurde speziell für Anwendungen in der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie entwickelt, einschließlich Produktion und Verpackung. Die Plattform und der Rahmen der Defender 6000 bestehen aus 316er-Edelstahl und die Wägezelle ist aus hermetisch abgedichtetem Edelstahl (IP69K) gefertigt und eignet sich für anspruchsvollste Anwendungen. Die Defender 6000 erfüllt die metrologischen Zulassungen, die NSF-Listung und unterstützt HACCP-Systeme.

Einzigartige Aussatattung:

• Die Defender 6000 übersteht auch harte Reinigungsprozesse in der Verarbeitungs- und Verpackungsumgebung mit Schutzklasse IP68 (Eintauchen) und IP69K (Abwaschen), Basis aus 316er Edelstahl und hermetisch versiegelter Wägezelle.

• Die robuste Defender 6000 ist NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-Systeme. Die Basis aus 316er Edelstahl und der zuverlässige Indikator bieten Korrosionsschutz in der Lebensmittelindustrie, der Chemikalienverarbeitung und der Verpackungsindustrie.

• Die vielseitigen Waagen verfügen über eine schnelle Gewichtsanzeige und mehrere Softwarefunktionen für die Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, der chemischen Verarbeitung und der Verpackungsindustrie.

• Die Defender 6000 wurde für einfache Verbindungen sowie für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.667,09*
€ 1.949,90*
Frei Haus
ab € 2.511,25*
€ 2.670,74*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,90*
€ 2.320,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,01*
€ 2.281,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.897,85*
€ 2.258,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,94*
€ 2.169,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,42*
€ 2.091,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.684,19*
€ 2.004,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.667,09*
€ 1.983,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.