Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern ABP 200-5AM Analysewaage - 220g/0,01mg ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern ABP 200-5AM Analysewaage - 220g/0,01mg ohne Eichung
Kern ABP 200-5AM Analysewaage - 220g/0,01mg ohne Eichung
Kern ABP 200-5AM Analysewaage - 220g/0,01mg ohne Eichung
Kern ABP 200-5AM Analysewaage - 220g/0,01mg ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M11930
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABP 200-5AM
EAN/GTIN:
     4045761312029
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage

Kern ABP 220-5AM Analysewaage

Premium-Analysenwaage mit der neuesten Single-Cell Generation für extrem schnelle und stabile Wägeergebnisse - jetzt auch als Version mit automatischen Schiebetüren.

- Wägebereich:220 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 mg.

- Linearität: 0,1 mg.

- Eichwert: 1 mg.

- Reproduzierbarkeit: 0,015 / 0,03 / 0,05 mg.

- Wägefläche:Ø 91 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum: 166 x 156 x 220 mm.

- Einschwingzeit unter Laborbedingungen:8 s.


Kern AnalysewaageABP-A

Mit 3 automatischen Schiebetüren, die sich mittels Sensoren öffnen und schließen lassen, und standardmäßig integriertem Ionisator. Dank Memory-Funktion speichert die Waage, wie weit die Schiebetüren geöffnet wurden. Dies vermeidet Verunreinigungen und beschleunigt Prozesse. Ein "leichtes" Betätigen der Schiebetüren aktiviert die Push-Funktion und die Türen öffnen/schließen sich automatisch. Der variabel einstellbare interne Windschutz garantiert maximale Stabilität des Wiegewertes. Diese neue Analysenwaagengeneration vereint höchste Präzision mit großen Wägebereichen.
Dank der neuen Single-Cell Generation wird das Wägeergebnis in einem Bruchteil der Zeit vergleichbarer Modelle angezeigt. Zusammen mit dem intuitiv aufgebauten Menü sorgt dies für effizientes und schnelles Arbeiten.Navigationskreuz für blitzschnelles Navigieren innerhalb des Menüs. Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen > 1 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Die Mindesteinwaage kann manuell im Gerät hinterlegt oder automatisch berechnet werden. Bei Wägungen unterhalb dieses Werts gibt die Waage eine Warnmeldung aus.
Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar. Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt. Individuelle Benutzereinstellungen für bis zu 10 Benutzer hinterlegbar: Benutzername/- nummer (kann zu jedem Vorgang ausgedruckt oder zum Datensatz hinzugespeichert werden), Passwort, Menüsprache, Benutzerprofile, Aufrufen der Benutzereinstellungen über Barcode, zusätzlicher Gastmodus für nicht eingeloggte Benutzer, Berechtigungen, z. B. Waagenjustage, Ändern von Einstellungen oder Anlage bzw. Modifikation einer Rezeptur nur durch den Berechtigten & Durchführung des Rezeptierens durch den Anwender.
Datenschnittstellen RS-232 und USB (Device) zum Übertragen von Wägedaten und USB (Host) zum Anschluss einer USB-Tastatur zum komfortablen Erfassen von Artikelnummern, Rezepturen, zum leichteren Navigieren innerhalb des Menüs etc.
U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID etc.). Menüsprache: Deutsch, Englisch.
Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage.
Multifunktionswägeplatte im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit. Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u. v. m. bequem fixieren und problemlos wiegen.
Automatische Schiebetüren – mit Hilfe von Sensoren steuerbar
Alternativ Öffnung per Knopfdruck möglich.
Erlenmeyer-Kolben-Halter.

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 7.388,65*
€ 8.200,02*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.145,31*
€ 8.313,32*
Frei Haus
ab € 8.242,78*
€ 8.410,86*
Frei Haus
ab € 6.844,55*
€ 8.618,08*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 8.551,88*
€ 8.719,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.200,02*
€ 9.758,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.125,66*
€ 9.669,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.044,41*
€ 9.572,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.885,89*
€ 9.384,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.709,89*
€ 9.174,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7.388,65*
€ 8.792,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.