Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter HO 10M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter HO 10M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Sauter HO 10M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Sauter HO 10M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Sauter HO 10M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Artikel-Nr.:
     7303-M11946
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     HO 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer
Härteprüfgerät

Sauter HO 10M Ultraschall-Härteprüfgerät Premium
Premium UCI-Härteprüfgerät für Rockwell, Brinell und Vickers mit motorisierter Sonde für automatisierte Messvorgänge.

- Härteskala: HV1

- Prüfkraft:1 N

- Aufsatzring (Durchmesser): 46 mm

- Länge der Sonde: 198 mm

- Mindestgewicht Prüfling: 300 g

- Mindestdicke Prüfling: 2 mm

Diese Serie verfügt über die identischen Produktmerkmale wie die Serie SAUTER HO, ist jedoch mit einer motorisierten Sonde für automatisierte Messvorgänge ausgestattet.
Die motorisierte Sonde ist mit einem magnetischem Aufsatzring versehen, der diese auf einem magnetischen Prüfling sicher fixiert. Auf nicht magnetischen Prüflingen kann die motorisierte Sonde mittels des ergonomisch geformten Aufsatzrings auch bequem per Hand fixiert werden.
Ein Motor im Inneren der Sonde übernimmt autonom das Eindrücken des Eindringkörpers in den Prüfling, wodurch Anwendungsfehler des Verwenders minimiert werden.
One-Button Funktion: der Messvorgang kann mit einem einzigen Tastendruck gestartet werden. Durch diese besonders einfache Anwendung kann der Verwender ohne langwieriges Einlernen schnell selbst anspruchsvollste Härteprüfungen durchführen.
Nahezu zerstörungsfreies Prüfen: die sich ergebenden Eindringkrater können nur per Mikroskop erkannt werden
Kurze Messdauer: nur 2 Sekunden

Höhere Genauigkeit und Wiederholbarkeit als bei manuellen Sonden.
Besonders geeignet für kleine, dünne Teile, dank des automatisierten Prüfablaufs.
Geeignet für Teile mit gehärteter Oberfläche, durch die geringe Eindringtiefe des Eindringkörpers.
Lieferumfang: 1 Auswertegerät, 1 motorisierte Sonde, 1 Transportkoffer mit Standardzubehör.

Weitere Suchbegriffe: härtemessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.215,85*
€ 5.356,04*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 4.828,78*
€ 5.390,66*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.390,66*
€ 6.414,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.335,67*
€ 6.349,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.282,31*
€ 6.285,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.158,42*
€ 6.138,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.038,73*
€ 5.996,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.828,78*
€ 5.746,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
HO 1K
ab € 3.348,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.