Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Thermoschüttler Heizen/Kühlen ISTHBLCTSN 300 U/min - 3000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Thermoschüttler Heizen/Kühlen ISTHBLCTSN 300 U/min - 3000 U/min
Ohaus Thermoschüttler Heizen/Kühlen ISTHBLCTSN 300 U/min - 3000 U/min
Artikel-Nr.:
     7303-M12033
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30573842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank

Ohaus Thermoschüttler Heizen/Kühlen ISTHBLCTS 300 U/min - 3000 U/min

Branchenführender Thermoschüttler mit herausragender Wärme-/Kühlleistung für das Hochgeschwindigkeitsschütteln

Zubehörblock nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten

Schüttler-Typ:Kühlender Thermoschüttler.

Steuerung: Touchscreen.

Bewegung:Orbital, 3 mm.

Drehzahlbereich: 300 – 3000 U/min (eingestellt in Schritten von 10 rpm).

Drehzahlgenauigkeit: ± 2 %.

Temperaturbereich: 17 °C unter Raumtemperatur bis 100 °C (eingestellt in 0,1 °C-Schritten)

Temperaturgenauigkeit: +/- 0,5 °C zwischen 20 °C und 45 °C; +/- 2 °C unter 20 °C und über 45 °C

Gesamtabmessungen (L × B × H): 269 × 262 × 137 mm.

Thermoschüttler von OHAUS werden in Wärme- und Kühlanwendungen eingesetzt, bei denen kontinuierliches und präzises Hochgeschwindigkeitsschütteln mit einer Temperaturregelung zwischen 17 °C unter der Umgebungstemperatur und 100 °C erforderlich ist. Wenn Präzision entscheidend ist, kann die Temperatur vom Benutzer kalibriert werden. Dank austauschbarer Blöcke für Reagenzgläser und Mikroplatten ist eine anwendungsspezifische Anpassung möglich. Über den intuitiven Touchscreen kann der Benutzer alle Schritte des Programms sehen und den Fortschritt überwachen.

Standardmerkmale:

• Erstklassige Leistung. Fortschrittliche Elektronik und Software ermöglichen eine schnelle und genaue Temperaturkontrolle, der Sie vertrauen können. Kühlmodelle erreichen Temperaturen von bis zu 17 °C unter der Umgebungstemperatur.

• Intuitiver Touchscreen für einfache Bedienung und Programmierung. Die Funktionen und die Bildschirmhilfe lassen sich auf sechs verschiedene Sprachen einstellen und führen den Benutzer durch die Bedienung des Geräts.

• Einfache Erstellung von Programmen zur wiederholten Ausführung von Anwendungen. Abspeichern von fünf separaten Programmen mit fünf Schritten. Über den USB-Anschluss können Programme und Ergebnisse zur Datenprotokollierung auf einen USB-Stick übertragen werden.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 2.050,76*
€ 2.478,92*
Frei Haus
ab € 1.947,78*
€ 2.603,79*
Frei Haus
ab € 2.552,92*
€ 2.751,83*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,92*
€ 2.949,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.436,98*
€ 2.900,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.412,61*
€ 2.871,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,73*
€ 2.723,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,91*
€ 2.536,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.085,57*
€ 2.481,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.050,76*
€ 2.440,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.050,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.