Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g
Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g
Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g
Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g
Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g
Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g
Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU - 15kg / 2g
Artikel-Nr.:
     7303-M12042
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30745957
EAN/GTIN:
     k.A.

Ohaus Versandwaage Courier i-C71M15R EU
Hochpräzise Standardwaagen für spezielle Versandanwendungen.

•Höchstlast:15kg. •Ablesbarkeit:2g. •Wägeeinheiten:g, kg, lb, oz, lb:oz.
•Anwendungsmodi:Wägen, dynamisches Wägen/Anzeige mit Standbild, Summieren, Weight Alert™ (Gewichtswarnung).
•Stromversorgung:AC-Netzteil: 100–240 V AC ~ 0,5 A, 50/60 Hz; Leistung: 5,0 V DC 1,0 A (im Lieferumfang enthalten) oder USB-Kabel (zum USB-Anschluss an einen PC, im Lieferumfang enthalten) oder Trockenbatterie: 4 AA-Batterien (LR6) (nicht im Lieferumfang enthalten) Batterie-Lebensdauer: 70 Stunden Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung.
•Konstruktion:ABS-Gehäuse Edelstahlplattform mit Rahmen aus Karbonstahl und Gummi-Nivellierfüßen
•Tastatur: 4 mechanische Funktionstasten.
•Schnittstellen:Standard: USB-Typ C, RS232, Mini DIN.
•Display:Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung, Ziffernhöhe 28 mm.
•Plattformgröße: 305 x 355 mm.

•Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F): 305 x 355 x 121,8 x 75 x 73 x 457.8 mm.
Die Serie Courier 7000 wurde speziell für die Bedürfnisse der Fertigung, der Verwaltung und des Büroversands entwickelt. Courier-7000-Geräte lassen sich problemlos in PC-basierte Software für den Warenversand integrieren, sodass Daten bei jedem Prozess präzise und effizient erfasst werden können.

Einzigartige Aussatattung:

• Konzipiert für den ständigen Einsatz – von Büroumgebungen bis hin zu Vertriebszentren. Schneller Aufbau mit Anbindung an Versandsysteme wie UPS und FedEx. „GeoCode“- Anwendung für die lokale Kalibrierungsjustierung.

• Die Anzeige mit Standbild speichert Gewichtsdaten, zeigt sie auf einem großen, leicht zugänglichen und hintergrundbeleuchteten Display an. Der Gewichtswarnmodus „Weight Alert™“ warnt Benutzer bei Paketen, die zu den definierten Werten zu schwer sind.

• Die Courier 7000 arbeitet mit einer USB-Typ-C-Versorgung oder mit Einweg-Akkus. Optional sind Ethernet, eine zweite RS232-Schnittstelle, Bluetooth/WLAN, Ferndisplay, Kugel- und Rollenspitze für eine effiziente Materialhandhabung erhältlich.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 301,80*
€ 377,73*
Frei Haus
ab € 364,80*
€ 422,78*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,73*
€ 449,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,82*
€ 443,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.