Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CO 10-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg / 100 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CO 10-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg / 100 N
Sauter CO 10-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 10 kg / 100 N
Artikel-Nr.:
     7303-M12246
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CO 10-Y5
EAN/GTIN:
     4045761251656
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CO 10-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle
Zug- und Druck-Kraftmesszellen aus Edelstahl.

- Wägebereich [Max]:10 kg

- Messbereich Kraft [Max] (N)100 N

- Bauform: Rund.

- Kraftrichtungen: Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,1%.

- Wägezelle OIML-Klasse: G1.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V.

Genauigkeit gemäß OIML G1.
CE und RoHS konform.
Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt.
Edelstahl.
Sehr niedrige Bauform.
4-Leiter-Anschluss.
Nennkennwert: 1 mV/V.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 323,27*
€ 387,23*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 299,42*
€ 387,26*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 509,86*
€ 588,19*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,73*
€ 444,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,26*
€ 408,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,49*
€ 390,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 314,80*
€ 374,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.