Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CO 1-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 1 kg / 10 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CO 1-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 1 kg / 10 N
Sauter CO 1-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 1 kg / 10 N
Artikel-Nr.:
     7303-M12247
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CO 1-Y5
EAN/GTIN:
     4045761250345
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CO 1-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle
Zug- und Druck-Kraftmesszellen aus Edelstahl.

- Wägebereich [Max]:1 kg

- Messbereich Kraft [Max] (N)10 N

- Bauform: Rund.

- Kraftrichtungen: Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,1%.

- Wägezelle OIML-Klasse: G1.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V.

Genauigkeit gemäß OIML G1.
CE und RoHS konform.
Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt.
Edelstahl.
Sehr niedrige Bauform.
4-Leiter-Anschluss.
Nennkennwert: 1 mV/V.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 326,01*
€ 393,05*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 306,66*
€ 420,25*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 639,49*
€ 727,44*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,25*
€ 500,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,33*
€ 485,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,01*
€ 456,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,14*
€ 423,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.