Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CO 5-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 5 kg / 50 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CO 5-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 5 kg / 50 N
Sauter CO 5-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle - 5 kg / 50 N
Artikel-Nr.:
     7303-M12248
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CO 5-Y5
EAN/GTIN:
     4045761251649
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CO 5-Y5 Wäge-/Kraftmesszelle
Zug- und Druck-Kraftmesszellen aus Edelstahl.

- Wägebereich [Max]:5 kg

- Messbereich Kraft [Max] (N)50 N

- Bauform: Rund.

- Kraftrichtungen: Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,1%.

- Wägezelle OIML-Klasse: G1.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V.

Genauigkeit gemäß OIML G1.
CE und RoHS konform.
Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt.
Edelstahl.
Sehr niedrige Bauform.
4-Leiter-Anschluss.
Nennkennwert: 1 mV/V.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 325,49*
€ 385,51*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 298,02*
€ 385,54*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 511,97*
€ 585,49*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,54*
€ 458,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,02*
€ 354,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.