Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CB 300-3Q1 Single-Point-Wägezelle - 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CB 300-3Q1 Single-Point-Wägezelle - 300kg
Sauter CB 300-3Q1 Single-Point-Wägezelle - 300kg
Artikel-Nr.:
     7303-M12257
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CB 300-3Q1
EAN/GTIN:
     4045761220669
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CB 300-3Q1Single-Point-Wägezelle
Biege- und Scherbalkenwägezellen aus rostfreiem Stahl

- Wägebereich [Max]: 300 kg.

- Bauform: Biegebalken.

- Kraftrichtungen:Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,017%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V

Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen.
Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen.
CE und RoHS konform.
Staub- und Spritzwasserschutz IP68/IP69K (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 250,28*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 184,40*
€ 250,30*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 327,06*
€ 388,86*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.