Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TVM 10KN120N-LB Kraft-Prüfstand - bis 10 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter TVM 10KN120N-LB Kraft-Prüfstand - bis 10 kN
Sauter TVM 10KN120N-LB Kraft-Prüfstand - bis 10 kN
Artikel-Nr.:
     7303-M12269
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TVM 10KN120N-LB
EAN/GTIN:
     4045761362901
Suchbegriffe:
Prüfstand
prüfstand

Sauter TVM 10KN120N-LB Kraft-Prüfstand
Praktisches Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie

Erzeugte Kraft [Max]: 10 kN.

Verfahrweg [Max]: 210 mm.

Antriebsart: Elektromotor.

Längenmessgerät: Längenmessgerät mit Display und Datenschnittstelle.

Material Gehäuse: Metall, lackiert

Abmessungen komplett montiert (B×T×H): 400×256×1535 mm.

Verfahrgeschwindigkeit [Min]: 30 mm/min.

Verfahrgeschwindigkeit [Max]: 120 mm/min.

Sauter TVM

Fünf in einem – motorisierter Prüfstand, digitales Längenmessgerät LB, Schnittstellenkabel, Datenübertragungssoftware AFH FD, zwei Schnittstellenkonverter AFH 12 und Montage.
Mit digitalem Längenmessgerät LB zur Erstellung von Kraft-Weg-Diagrammen am PC, maximaler Messbereich 300 mm, Ablesbarkeit 0,01 mm.
Kraftgesteuerte Abschaltautomatik, Teststopp nach Erreichen einer einstellbaren Höchstlast, nur in Verbindung mit Kraftmessgerät SAUTER FH.
Maximaler Verfahrweg gesichert durch elektrische Endschalter.
Besonders flexible Montagemöglichkeiten von unterschiedlichen SAUTER Kraftmessgeräten, wie z. B. FC, FH, FK, FL.
- Direktmontage der externen Messzelle ab 1000 N Messbereich an der Quertraverse.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.969,95*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.522,17*
€ 6.571,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.466,9445*
€ 6.505,664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.356,5012*
€ 6.374,2364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.080,3929*
€ 6.045,6676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.969,95*
€ 5.914,241
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.