Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TVO 500N500S-LD Kraft-Prüfstand - bis 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter TVO 500N500S-LD Kraft-Prüfstand - bis 500 N
Sauter TVO 500N500S-LD Kraft-Prüfstand - bis 500 N
Sauter TVO 500N500S-LD Kraft-Prüfstand - bis 500 N
Artikel-Nr.:
     7303-M12275
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TVO 500N500S-LD
EAN/GTIN:
     4045761363052
Suchbegriffe:
Prüfstand
sauter prüfstand
prüfstand

Sauter TVO 500N500S-LD Kraft-Prüfstand
Praktisches Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie

Erzeugte Kraft [Max]:500 N.

Verfahrweg [Max]:270 mm.

Antriebsart: Schrittmotor.

Längenmessgerät: Längenmessgerät mit Datenschnittstelle.

Abmessungen komplett montiert (B×T×H): 570×428×236 mm.

Verfahrgeschwindigkeit [Min]: 1 mm/min.

Verfahrgeschwindigkeit [Max]: 500 mm/min.

Sauter TVO

Fünf in einem – motorisierter Prüfstand, Längenmesssystem LD, Schnittstellenkabel, Datenübertragungssoftware AFH LD, Schnittstellenkonverter AFH 12 und Montage.
Mit Linearpotentiometer zur Längenmessung zur Erstellung von Kraft-Weg-Diagrammen am PC, maximaler Messbereich 300 mm, Ablesbarkeit 0,01 mm, Messgenauigkeit 0,5 % von [Max], USB-A-Kabel 1,5 m, hohe Datenerfassungsgeschwindigkeit.
Motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftprüfungen.

Schrittmotor für optimale Bedienbarkeit:
- für konstante Geschwindigkeit von kleinster bis maximaler Belastung.
- ermöglicht die Prüfung bei minimaler Geschwindigkeit und voller Belastung.
- für höhere Positioniergenauigkeit. Präzises Starten und Stoppen, ohne Nachlauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten.
- genaueste Einstellmöglichkeit der Verfahrgeschwindigkeit mit Anzeige im Display.
Automatischer oder manueller Verfahrmodus.

Premium-Bedienpanel:
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige.
- Digitale Wiederholungsfunktion.
- Steuerung des Prüfstands mittels PC-Software SAUTER AFH.
Tischausführung für einfache Bedienung.
Robuste Bauweise.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.130,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.757,15*
€ 5.661,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.697,25*
€ 5.589,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.650,27*
€ 5.533,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.477,04*
€ 5.327,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.222,24*
€ 5.024,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.130,45*
€ 4.915,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.