| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M12436 Herst.-Nr.: CB 1000-3Q2 EAN/GTIN: 4045761220577 |
| |
|
| | |
| Sauter CB 1000-3Q2 Wägezelle Biege- und Scherbalkenwägezellen aus rostfreiem Stahl - Wägebereich [Max]: 1000 kg. - Bauform: Biegebalken. - Kraftrichtungen:Druck. - Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,017%. - Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V CE und RoHS konform. Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,65* | € 266,31* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,36* | € 267,44* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,52* | € 479,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|