Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CB 1500-3Q2 Wägezelle - 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CB 1500-3Q2 Wägezelle - 1500kg
Sauter CB 1500-3Q2 Wägezelle - 1500kg
Artikel-Nr.:
     7303-M12437
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CB 1500-3Q2
EAN/GTIN:
     4045761220799
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CB 1500-3Q2 Wägezelle
Biege- und Scherbalkenwägezellen aus rostfreiem Stahl

- Wägebereich [Max]: 1500 kg.

- Bauform: Biegebalken.

- Kraftrichtungen:Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,017%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V

CE und RoHS konform.
Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedingungen.
Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, Bodenwaagen und andere Wiegevorrichtungen.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 174,81*
€ 218,20*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 218,23*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 343,10*
€ 407,15*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.