Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CD 50-2P2 Kraftmessdose - 50000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CD 50-2P2 Kraftmessdose - 50000kg
Sauter CD 50-2P2 Kraftmessdose - 50000kg
Artikel-Nr.:
     7303-M12443
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CD 50-2P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
kraftmessdose

Sauter CD 50-2P2 Wäge-/Kraftmesszelle
Kraftmessdose aus Edelstahl

- Wägebereich [Max]: 50000 kg.

- Bauform: Zug- Druckstab.

- Kraftrichtungen:Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,03%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:1,5 mV/V

RoHS konform.
Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen.
Geeignet für Kraftfahrzeugwaagen, Trichterwaagen, Kraftfahrzeugprüfeinrichtungen, Prüfstände.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.756,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.028,28*
€ 2.413,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.999,33*
€ 2.379,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.979,34*
€ 2.355,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.909,73*
€ 2.272,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,21*
€ 2.195,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.769,02*
€ 2.105,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.756,57*
€ 2.090,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.