| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M12452 Herst.-Nr.: CK 10-Y1 EAN/GTIN: 4045761246362 |
| |
|
| | |
| Sauter CK 10-Y1 Wägezelle Flache Miniatur Wägezelle aus legiertem Stahl - Wägebereich [Max]:10 kg. - Bauform: Miniatur Biegebalken - Kraftrichtungen:Druck. - Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,03%. - Wägezelle - Kennwert - Nominal:1 mV/V Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,05% F.S.). Sehr niedrige Bauform. RoHS konform. Vollbrückenschaltung (Junctionbox benötigt zum Verbinden von mehreren Messzellen). Geeignet z. B. für Bau von Personen-, Küchen-, Postwaagen oder anderen Waagen mit geringster Aufbauhöhe. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,70* | € 23,75* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,46* | € 23,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,11* | € 30,61* | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,49* | € 33,67* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,01* | € 55,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|