Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CS 30000-3P1 Wäge-/Kraftmesszelle - 30000kg / 300 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CS 30000-3P1 Wäge-/Kraftmesszelle - 30000kg / 300 kN
Sauter CS 30000-3P1 Wäge-/Kraftmesszelle - 30000kg / 300 kN
Artikel-Nr.:
     7303-M12465
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CS 30000-3P1
EAN/GTIN:
     4045761221505
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CS 30000-3P1 Wäge-/Kraftmesszelle
4-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung

- Wägebereich [Max]: 30000 kg / 300 kN.

- Bauform: S-Zelle.

- Kraftrichtungen:Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,02%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V

RoHS konform.
Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen.
Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.641,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,69*
€ 2.352,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.934,44*
€ 2.301,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.915,10*
€ 2.278,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.820,27*
€ 2.166,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,83*
€ 2.073,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.670,22*
€ 1.987,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,50*
€ 1.953,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.