Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CS 500-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 500kg / 5 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CS 500-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 500kg / 5 kN
Sauter CS 500-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 500kg / 5 kN
Sauter CS 500-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle - 500kg / 5 kN
Artikel-Nr.:
     7303-M12485
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CS 500-3Q1
EAN/GTIN:
     4045761222069
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CS 500-3Q1 Wäge-/Kraftmesszelle
6-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung.

- Wägebereich [Max]: 500 kg /5 kN.

- Bauform: S-Zelle.

- Kraftrichtungen:Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,017%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V

RoHS konform.
Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen.
Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 193,18*
€ 239,97*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 176,25*
€ 240,00*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 372,80*
€ 438,50*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,00*
€ 285,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,53*
€ 268,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.