Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CS 5-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5kg / 50 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CS 5-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5kg / 50 N
Sauter CS 5-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5kg / 50 N
Sauter CS 5-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5kg / 50 N
Sauter CS 5-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle - 5kg / 50 N
Artikel-Nr.:
     7303-M12496
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CS 5-Y1
EAN/GTIN:
     4045761233089
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor

Sauter CS 5-Y1 Wäge-/Kraftmesszelle
Miniatur "S"-Wäge-/Kraftmesszelle aus rostfreiem Stahl

- Wägebereich [Max]:5 kg / 50 N.

- Bauform: S-Zelle.

- Kraftrichtungen:Zug, Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,05%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:2 mV/V

Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,05% F.S.).
RoHS konform.
Anwendungsgebiet: Zug- und Druckanwendungen, Gewichts- und Kraftmessungen.
Geeignet für Kraftprüfstände, Hängewaagen, Silowaagen und weitere diverse Waagen.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 308,62*
€ 362,57*
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 284,88*
€ 362,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,09*
€ 364,97*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 298,61*
€ 355,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.