Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IXC 10K-3M IoT-Line Plattformwaage - 6Kg/2g - 15Kg/5g - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IXC 10K-3M IoT-Line Plattformwaage - 6Kg/2g - 15Kg/5g - Ohne Eichung
Kern IXC 10K-3M IoT-Line Plattformwaage - 6Kg/2g - 15Kg/5g - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M12536
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXC 10K-3M
EAN/GTIN:
     4045761358812
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
kern plattformwaage 2 g
plattformwaage kern

KernIXC 10K-3M IoT-Line Plattformwaage - Ohne Eichung
Komfort für die Industrie: Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Schnittstellen und intuitiver Bedien

Variante: Ohne Eichung

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wirdung.



-Wägebereich:6 kg /15 kg.

- Ablesbarkeit:2 /5 g.

- Eichwerte:2 /5 g.

- Reproduzierbarkeit:2 /5 g.

- Linearität:±2 /5 g.

- Kleinstes Teilegewicht g/Stk.:5 g.

- Abmessungen Wägeplattform (B×T×H):300 x 240 x 105 mm

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte:Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s.

- Wägesystem:Dehnungsmessstreifen

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz.
Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.
Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth).

Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:

- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses

- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken

- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts

- Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an ein Tablet zur Überwachung eines Prozesses

Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten.
Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65.
Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68. Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 48 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen, integriertes Netzteil.

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 488,81*
€ 625,74*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.013,64*
€ 1.101,19*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,74*
€ 744,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,79*
€ 712,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,80*
€ 705,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,06*
€ 662,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,79*
€ 616,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,81*
€ 581,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.