Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFC 600K-2 IoT-Line Plattformwaage - 600Kg/20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFC 600K-2 IoT-Line Plattformwaage - 600Kg/20g
Kern IFC 600K-2 IoT-Line Plattformwaage - 600Kg/20g
Artikel-Nr.:
     7303-M12548
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFC 600K-2
EAN/GTIN:
     4045761475694
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
kern plattformwaage 20 g

Kern IFC 600K-2 IoT-Line Plattformwaage
Robuste Industriewaage mit bis zu drei Schnittstellen.

- Wägebereich: 600 kg.

- Ablesbarkeit: 20 g.

- Kleinstes Teilegewicht g/Stk.: 200 g.

- Abmessungen Wägeplattform (B×T×H): 800 x 600 x 189 mm

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern IFC Serie.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz.
Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.
Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth.

Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:

- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses.

- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken.

- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts.

Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten.
Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten.
Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.
Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse. Besonders vorteilhaft bei Modellen mit optionaler Eichung, da das Eichsiegel intakt bleibt.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65*
Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.

Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage kern, plattformwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 892,83*
€ 980,07*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 916,90*
€ 1.101,38*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,38*
€ 1.310,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,71*
€ 1.274,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.059,99*
€ 1.261,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,70*
€ 1.194,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,99*
€ 1.119,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 920,53*
€ 1.095,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,90*
€ 1.091,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.