Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SXC 30K-3LM Plattformwaage - 15kg/5g - 30kg/10g - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SXC 30K-3LM Plattformwaage - 15kg/5g - 30kg/10g - Ohne Eichung
Kern SXC 30K-3LM Plattformwaage - 15kg/5g - 30kg/10g - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M12569
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXC 30K-3LM
EAN/GTIN:
     4045761359055
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
plattformwaage

Kern SXC 30K-3LM Plattformwaage - Ohne Eichung

Vernetzt für die Industrie der Zukunft: Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Datenschnittstellen und optionalem Alibispeicher.

Ohne Eichung

+++ Achtung +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

- Wägebereich:15 / 30 kg.

- Ablesbarkeit:5 / 10 g.

- Eichwert:5 / 10 g.

- Wägefläche:500 x400 x107mm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SXC Serie.

Geeignet für den rauen Industrieeinsatz.
Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68.
Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil.
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie.
Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 48 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.
Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth).
Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:

- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses.

- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken.

- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts.

- Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an ein Tablet zur Überwachung eines Prozesses.

Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.
Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.229,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,49*
€ 1.747,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,70*
€ 1.721,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.432,24*
€ 1.704,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,94*
€ 1.623,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,13*
€ 1.515,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.245,45*
€ 1.482,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,65*
€ 1.463,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.