Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SXC 60K-2M Plattformwaage - 30kg/10g - 60kg/20g - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SXC 60K-2M Plattformwaage - 30kg/10g - 60kg/20g - Ohne Eichung
Kern SXC 60K-2M Plattformwaage - 30kg/10g - 60kg/20g - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M12572
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SXC 60K-2M
EAN/GTIN:
     4045761359062
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage - 100 kg / 10 g
plattformwaage

Kern SXC 60K-2M Plattformwaage - Ohne Eichung

Vernetzt für die Industrie der Zukunft: Edelstahl-Plattformwaage mit bis zu vier Datenschnittstellen und optionalem Alibispeicher.

Ohne Eichung

+++ Achtung +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

- Wägebereich:30 / 60 kg.

- Ablesbarkeit:10 / 20 g.

- Eichwert:10 / 20 g.

- Wägefläche:400 x300 x120mm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SXC Serie.

Geeignet für den rauen Industrieeinsatz.
Plattform: komplett aus Edelstahl, hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP68.
Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, integriertes Netzteil.
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie.
Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 48 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.
Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene (RS-232, Ethernet, USB oder Analogmodul) und zwei Funkschnittstellen (WLAN, Bluetooth).
Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:

- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses.

- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken.

- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts.

- Schnittstelle 4 (Bluetooth): Kontinuierliches Senden an ein Tablet zur Überwachung eines Prozesses.

Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.
Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten.

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage kern&sohn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,38*
€ 1.465,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,38*
€ 1.442,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.200,26*
€ 1.428,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,10*
€ 1.359,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,42*
€ 1.266,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.041,28*
€ 1.239,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,91*
€ 1.216,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.