Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern AC 14 Schraubspannklemme


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kern AC 14 Schraubspannklemme
Kern AC 14 Schraubspannklemme
Artikel-Nr.:
     7303-M12602
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     AC 14
EAN/GTIN:
     4045761122376
Suchbegriffe:
Aufsätze für Kraftmessgeräte
aufsätze für kraftmessgeräte

Kern AC14 Schraubspannklemme
Standard-Schraubspannklemme für Zug- und Reißtests.

- Zug-/Druckkraft [Max]: 500 N.

- Maximale Klemmbreite:16 mm.

- Maximale Spannweite:4 mm.

- Material: Stahl

Lieferumfang: 2 Stück.

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 46,05*
€ 63,20*
2 Tage
14
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 54,91*
€ 71,35*
Lager 7303
50
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 52,87*
€ 75,81*
7 Tage
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,97*
€ 132,94*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 75,81*
€ 90,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 73,27*
€ 87,19
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 72,53*
€ 86,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 67,82*
€ 80,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 62,42*
€ 74,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 57,60*
€ 68,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 52,87*
€ 62,92
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 26,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
FA 200
ab € 147,82*
Zubehör
Sauter Messtechnik
FK 50
ab € 172,14*
Zubehör
Sauter Messtechnik
FH 100
ab € 553,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.