Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CXB 3K1NM Zählwaage - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CXB 3K1NM Zählwaage - Ohne Eichung
Kern CXB 3K1NM Zählwaage - Ohne Eichung
Kern CXB 3K1NM Zählwaage - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M1268
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB 3K1NM
EAN/GTIN:
     4045761162686
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage

Kern CXB 3K1NM Zählwaage

Preisgünstiges Einsteigermodell!

Ohne Eichung

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 1 g.

- Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stk: 1 g

- Eichwert: 1 g.

- Wägefläche: 29 x 21 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Akkubetrieb intern und Netzbetrieb serienmäßig.

Zählwaage Kern CXB.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl

- bekanntes Referenzgewicht

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtgewicht.

Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.

Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar.

Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal.
Zwei Waagen in einer. Umschaltung vom Zählmodus in den wiegemodus per Tastendruck.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, dieses kann gespeichert werden.

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 


 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
80
Frei Haus
ab € 215,87*
€ 282,03*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 285,77*
€ 338,35*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.