Mettler Toledo Seven2Go pH /Ion meter S8-Field-Kit
Überall den pH-Wert messen.
- Parameter: pH; Ionen; Redox.
- Kanal: Einkanal.
- Sensor: InLab Expert Go-ISM.
- pH-Messbereich: -2 - 20.
- Auflösung pH-Messwert: 0,001; 0,01; 0,1
- pH-Messgenauigkeit (±): 0,002.
- Ionenkonzentration-Auflösung: 3 oder 4 Stellen (Auto-Bereich).
- Ionenkonzentration: Genauigkeit (±): 0,5 %.
- Auflösung mV-Messwert: 0,1; 1.
- mV-Genauigkeit (±): 0,1.
- Ionenkonzentration: Messbereich: 1,00 E-9? bis 9,99 E+9.
- mV-Messbereich: -2000,000 bis 2000,000.
- Temperaturgenauigkeit (±): -30 °C – 130 °C.
- Schutzart: Wasser- und staubdicht (IP67).
- Abmessungen: 222 x 70 x 35 mm.
- Zubehör enthalten: Tragekoffer.
Seven2Go S8-Feld Kit; Tragbares pH/Ionen-Messgeräte-Kit mit InLab Expert Pro-ISM IP67 und uGo-Transportkoffer.
Schnelle hochwertige Daten auch unterwegs
Dank der vereinfachten Menüs des Seven2Go Pro, der LED-Statusanzeige und des uFocus-Bildschirms werden mobile Benutzer schnell mit qualitativ hochwertigen Daten versorgt.
Komfortabler Betrieb mit einer Hand
Durch die leicht zugänglichen Funktionstasten und das elegante Design wird der komfortable Betrieb mit einer Hand selbst bei Feuchtigkeit und längerer Nutzung sichergestellt.
Langfristige und nachhaltige Investition
Das IP67-Design, der sonnenlichttaugliche Bildschrim und der robuste uGo Transportkoffer des Seven2Go Pro sorgen selbst unter schwierigen und isolierten Bedingungen für zuverlässige Daten.