| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1277 Herst.-Nr.: DS 3K0.01S EAN/GTIN: 4045761120280 |
| |
|
| | |
| Kern DS 3K0.01S Industriewaage Industriewaage mit Laborgenauigkeit - Wägebereich: 3 kg. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität: 0,05 g. - Reproduzierbarkeit: 0,02 g. - Wägefläche: 22,8 x 22,8 cm. - Kabellänge Anzeigegerät: 2 m. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen. Kern DS Serie. Bedienung Step by Step über Ja/Nein Dialog im Display. Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand. Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergeiwcht. Besonders nützlich bei Füllmengenkontrolle. Genaues Zählen: Die automatische Refernezoptimierung verbessert stufenweise den Duchschnittswert des Teilegewichts. Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,07* | € 549,93* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 495,29* | € 549,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,51* | € 555,37* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 464,67* | € 558,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 516,55* | € 571,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|