Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 313-03 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 313-03 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/100 g
Kern 313-03 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/100 g
Kern 313-03 Gewichtssatz OIML E2 Edelstahl - 0,001/100 g
Artikel-Nr.:
     7303-M1391
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     313-03
EAN/GTIN:
     4045761003088
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 313-03Gewichtssatz OIML E2

- Knopfform
- Edelstahl poliert
- 0,001g - 100g

- Nennwert:0,001/100 g.

Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl poliert, Milligrammgewichte Neusilber.

Material Koffer: Holz gepolstert. Milligrammgewichte (1mg - 500mg)zusätzlich in Kunststoffetui.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wirdgratis mitgeliefert!

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 814,09*
€ 886,94*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 728,88*
€ 886,96*
Frei Haus
ab € 688,05*
€ 926,83*
Frei Haus
ab € 879,83*
€ 955,77*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.177,16*
€ 1.242,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,96*
€ 1.055,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,29*
€ 1.017,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 846,74*
€ 1.007,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,82*
€ 964,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,46*
€ 901,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 741,01*
€ 881,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,88*
€ 867,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 728,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-302
ab € 332,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.