Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 333-02 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 333-02 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g
Kern 333-02 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g
Kern 333-02 Gewichtssatz OIML F2 Edelstahl - 0,001/50g
Artikel-Nr.:
     7303-M1396
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     333-02
EAN/GTIN:
     4045761005600
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 333-02 Gewichtssatz OIML F2

- Knopfform
- Edelstahl feingedreht
- 0,001g - 50g

- Nennwert:0,001/50 g.

Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium &Neusilber.

Material Koffer: Holz.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wirdgratis mit geliefert!

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 300,33*
€ 350,28*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 271,67*
€ 350,30*
Frei Haus
ab € 341,40*
€ 394,95*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 626,51*
€ 704,73*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,35*
€ 413,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 271,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-401
ab € 163,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.