Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 343-074 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 0,001/2000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 343-074 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 0,001/2000g
Kern 343-074 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 0,001/2000g
Kern 343-074 Gewichtssatz OIML M1 Edelstahl - 0,001/2000g
Artikel-Nr.:
     7303-M1398
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     343-074
EAN/GTIN:
     4045761007574
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Einzelgewicht
Knopfgewicht
Prüfgewicht

Kern 343-074Gewichtssatz OIML M1

- Knopfform
- Edelstahlfeingedreht
- 0,001g - 2000g

- Nennwert:0,001/2000 g.

Material Prüfgewicht: Einzelgewicht Edelstahl feingedreht, Milligrammgewichte Aluminium &Neusilber.

Material Koffer:Kunststoff gepolstert.

In der Tabelle ist jeweils das kleinste und das größte Gewicht aufgeführt.

Pinzette wirdgratis mitgeliefert!

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 553,72*
€ 633,61*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 497,62*
€ 633,63*
Frei Haus
ab € 606,72*
€ 687,65*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,63*
€ 754,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,75*
€ 717,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,73*
€ 710,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,13*
€ 667,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,84*
€ 622,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 497,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
962-606
ab € 147,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.