| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1411 Herst.-Nr.: FCB 6K0.5 EAN/GTIN: 4045761103498 |
| |
|
| | |
| Kern FCB 6K0.5 Tischwaage Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite. - Wägebereich: 6 kg. - Ablesbarkeit: 0,5 g. - Kleinstes Teilgewicht g/Stück: 10 g. - Reproduzierbarkeit: 0,5 g. - Wägefläche: 25,3 x 22,9cm. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Tischwaage FCB. Netz und Batteriebetrieb! Zweitanzeige an der Waagenrückseite. PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen. Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,57* | € 186,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,30* | € 187,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,70* | € 192,70* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,16* | € 193,48* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,51* | € 209,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 163,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|