| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1419 Herst.-Nr.: EW 2200-2NM EAN/GTIN: 4045761028739 |
| |
|
| | |
| Kern EW 2200-2NM Präzisionswaage. Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem. - Wägebereich: 2200 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität: 0,01 g. - Libelle: ja. - Wägefläche: 180 x 160mm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Einschwingzeit: 2 s. EW 2200-2NM Stabiles Temperatur-Verhalten. Kurze Einschwingzeit. Hohe mechanische Robustheit. Hohe Eckenlast-Sicherheit. Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an. Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts. GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte. Prozentbestimmung. Summieren von Zählteilen. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,25* | € 744,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 676,87* | € 744,67* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 632,47* | € 751,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 689,54* | € 753,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 579,64* | € 779,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|